遊動ガン玉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個×1袋) サイズG2 注文コード79856439 品番G2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はサイズ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

<ラインが本体中央を通るため、投入時の糸絡みが激減!>通常のガン玉と異なり、本体中央のスリットをラインがフリーで通る構造です。投入時にガン玉本体がブレないため、意図しない絡みが激減します。喰いが渋い時など、オモリの重量をダイレクトに魚に伝えたくない時にも重宝します。 <脱着をよりスムーズにする背面V字ミゾ>最小限の力でより素早い脱着を可能とするため、ライン用の割りの反対側にV字のミゾを装備。冬場の手がかじかむ時期にも重宝します。 <口オモリで使えるG7から、深場狙いの3号まで充実の14サイズ>口オモリとしてハリスにセットする極小サイズから、深場狙い用の大オモリまで。フカセで必要な号数をほとんど網羅したラインナップ。*使用ラインの目安:5号まで

用途脱着自在!ありそうでなかった遊動タイプのガン玉 サイズG2 入数(個)9
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする