<結びは1箇所だけでOK!道糸3号5m付き>ハリからオモリ、ウキやその他の小物がセット状態でオールイン。リールの糸をそのままセットのチチワに通して結ぶだけで、即座に仕掛けが完成します。 <オモリ負荷3B相当のどんぐり、1号相当の棒ウキ、2種類のラインナップ>どんぐり、棒ウキの2種類のみのシンプルなラインナップで、気軽にウキ釣りにチャレンジ頂けます。トラブルの起こりにくいシンプルな仕掛け構成で、女性やお子様にもお勧めできます。 <糸付き針70cmx3本付属!>本体付属の1本に加え、予備の糸付き針を2セット付属しています。短ハリスのため、コンパクトロッドをはじめとする短めの竿でも扱いやすいセットです。ハリスはスナップサルカン+チチワでの交換式ですので、面倒な結びの手間が一切ありません。 <棒ウキは別売のケミホタル37をセットすれば夜釣りに対応>棒ウキは別売のケミホタル37をトップに装着することが可能です(ケミホタル37に付属のチューブを使用)。誰でも簡単に夜釣り仕掛けを組むことが可能です。