パーフェクトウキ釣り超入門セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79856640 品番棒ウキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<結びは1箇所だけでOK!道糸3号5m付き>ハリからオモリ、ウキやその他の小物がセット状態でオールイン。リールの糸をそのままセットのチチワに通して結ぶだけで、即座に仕掛けが完成します。 <オモリ負荷3B相当のどんぐり、1号相当の棒ウキ、2種類のラインナップ>どんぐり、棒ウキの2種類のみのシンプルなラインナップで、気軽にウキ釣りにチャレンジ頂けます。トラブルの起こりにくいシンプルな仕掛け構成で、女性やお子様にもお勧めできます。 <糸付き針70cmx3本付属!>本体付属の1本に加え、予備の糸付き針を2セット付属しています。短ハリスのため、コンパクトロッドをはじめとする短めの竿でも扱いやすいセットです。ハリスはスナップサルカン+チチワでの交換式ですので、面倒な結びの手間が一切ありません。 <棒ウキは別売のケミホタル37をセットすれば夜釣りに対応>棒ウキは別売のケミホタル37をトップに装着することが可能です(ケミホタル37に付属のチューブを使用)。誰でも簡単に夜釣り仕掛けを組むことが可能です。

用途ウキ釣りに必要なウキ・仕掛けが全て入ったパーフェクトセット! 規格棒ウキ
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする