おむつ替え台

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 バニラ 注文コード79856746 品番1203
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

日本製のおむつ替え台。安全ベルト付き。脚裏アジャスター付き。

用途赤ちゃんのおむつ替えに。おむつ交換台として。オムツ替え台 おむつ交換台 オムツ交換台 おむつ台 オムツ台 おむつ替え オムツ替え おむつ オムツ 国産 日本製 完成品 ベビー 赤ちゃん 新生児 材質構造部材:天然木(ブナ材)、張り材:ビニールレザー、クッション材:ポリウレタンフォーム、ベルト:ポリエステル、バックル:POM、塗装:ウレタン樹脂塗装 質量(kg)16.25 バニラ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×75×96 適合年齢(歳)2年以内 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(頭部分)50.7×70.1×16.3、(左右)50.7×70.1×11.3 寸法(幅W×奥行D)(cm)【荷物置き場の内寸】50.2×70.6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする