KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電設工事関連
KNIPEX(クニペックス)の ケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)の ケーブルカッター本体
ケーブルシザース(アングルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
79857017
品番
950520SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。
2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])
トラスコ品番
553-6166
材質
刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック
全長(mm)
160
刃長(mm)
42
刃厚(mm)
3.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表