ステンレスフック TYPE-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)39 注文コード79857184 品番S-756 000
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は寸法Lなど2種類から選べます 他の種類を見る
用途物掛けとして。 付属品S756:丸皿タッピンネジ3×16、S757:丸皿木ネジ2.7×10 トラスコ品番131-9523 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)32 バレル研磨 高さ(mm)39 奥行(mm)24 寸法L(mm)39 寸法L1(mm)13 寸法t(mm)2 寸法W(mm)32 寸法P(mm)20 寸法H1(mm)14 取付穴数2個 H(mm)24 表面仕上げバレル研磨 使用荷重(kN)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする