MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 換気口
MK(丸喜金属本社)の ガラリ(グリル)
MK(丸喜金属本社)の 角型ガラリ
ドアー用ガラリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79857227
品番
P-130-05F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,770
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途
室内用ドアーガラリとして。
トラスコ品番
144-1580
材質
スチロール樹脂
色
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
11
寸法A(mm)
193
寸法F(mm)
178
寸法D(mm)
433
寸法E(mm)
430
寸法B(mm)
444
寸法C(mm)
182
寸法G(mm)
2.3