MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 換気口
MK(丸喜金属本社)の ガラリ(グリル)
MK(丸喜金属本社)の 角型ガラリ
ドアー用ガラリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79857236
品番
P-130-07F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途
室内用ドアーガラリとして。
トラスコ品番
143-3683
材質
スチロール樹脂
色
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
14
寸法A(mm)
190
寸法F(mm)
170
寸法D(mm)
388
寸法E(mm)
380
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
177
寸法G(mm)
2.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79857236
P-130-07F
85565858
P-130-07F
ドアー用ガラリ
MK(丸喜金属本社)
1セット(2個)
¥
2,398
税込
¥
2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)