P-130-08F ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社) 79857245 P-130-08F ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社) 79857245 P-130-08F ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社) 79857245

ドアー用ガラリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 79857245 品番 P-130-08F
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サイズが豊富な樹脂製ガラリです。

用途室内用ドアーガラリとして。 トラスコ品番143-3703 材質スチロール樹脂 ミルキーホワイト 寸法H(mm)7 寸法A(mm)80 寸法F(mm)60 寸法D(mm)408 寸法E(mm)402 寸法B(mm)420 寸法C(mm)67 寸法G(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする