MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 換気口
MK(丸喜金属本社)の ガラリ(グリル)
MK(丸喜金属本社)の 角型ガラリ
ドアー用ガラリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
79857254
品番
P-130-10F
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途
室内用ドアーガラリとして。
トラスコ品番
143-6870
材質
スチロール樹脂
色
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
7
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
75
寸法D(mm)
386
寸法E(mm)
375
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
86
寸法G(mm)
2.3