曜日別特売
P-790-000 プッシュ式レジスター”エアーリフト” MK(丸喜金属本社) 79857270

 

P-790-000 プッシュ式レジスター”エアーリフト” MK(丸喜金属本社) 79857270
P-790-000 プッシュ式レジスター”エアーリフト” MK(丸喜金属本社) 79857270
P-790-000 プッシュ式レジスター”エアーリフト” MK(丸喜金属本社) 79857270

プッシュ式レジスター”エアーリフト”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)135
内容量1個注文コード79857270品番P-790-000
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

全開~全閉を4段階で通気量の細かい調節が可能です。
開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。
小さい害虫などの侵入を防ぐ防虫網付です。
前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。
どんなインテリアにも合う飽きのこない薄型のシンプルデザインです。

用途
24時間換気システムに。
トラスコ品番143-6806材質ABS樹脂、仕上:ホワイトホワイト寸法A(mm)135寸法D(mm)23寸法B(mm)98寸法C(mm)54寸法A1(mm)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする