250208632 散水ホースindusオーパ スーパー工業 79857271

散水ホースindusオーパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品はホース長さ・トラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ホース長さ(m)
10
トラスコ品番
707-2804
注文コード
79857271
品番
250208632
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
トラスコ品番
707-2804
品名
散水ホースinduSオーパ 1”×10m レバーカップ
ホース長さ(m)
10
外径(mm)
35.4
内径(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする