MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 内装商品
MK(丸喜金属本社)の 番線・針金(ワイヤー)
MK(丸喜金属本社)の 有刺鉄線
ステンレス アムレット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79857288
品番
TAMAMUR50X
参考基準価格(税別)
¥8,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)
黒色、小型で外観を損ないません。
用途
防犯、忍び返しとして。
付属品
コンクリート用ねじ2本、鉄板用ねじ2本
トラスコ品番
249-7042
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:カチオン電着塗装+焼付塗装
長さ(mm)
500
色
黒(塗装)
高さ(mm)
65
注意
※安全に作業をして頂く為に備え付けの安全カバーを必ずご使用下さい。