GMW-360 グリーンレーザー SK(新潟精機) 79857534 GMW-360 グリーンレーザー SK(新潟精機) 79857534 GMW-360 グリーンレーザー SK(新潟精機) 79857534 GMW-360 グリーンレーザー SK(新潟精機) 79857534 GMW-360 グリーンレーザー SK(新潟精機) 79857534

グリーンレーザー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79857534 品番GMW-360
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

天まで届く緑の衝撃です。
緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。

用途レーザー墨出し器に 付属品L字ベース、収納バッグ トラスコ品番420-2454 材質本体:ABS、L字ベース:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)520 自動補正範囲3±1° ライン幅(mm)5mで3以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする