ED-16TBLPGR 鳶レベル 暉 SK(新潟精機) 79857595 ED-16TBLPGR 鳶レベル 暉 SK(新潟精機) 79857595 ED-16TBLPGR 鳶レベル 暉 SK(新潟精機) 79857595 ED-16TBLPGR 鳶レベル 暉 SK(新潟精機) 79857595

鳶レベル 暉

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79857595 品番 ED-16TBLPGR
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

誇れる仕事に誇れる道具を。
最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。
LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。
メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。
落下防止コード対応シャックル付です。
45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。
測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。
4本線アクリル気泡管付です。

用途水平、垂直測定に 付属品CR2032 トラスコ品番568-0120 材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石 精度±1.0=0.0573mm/m=°以内 マグネット1ヵ所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする