GMW-H360V1 グリーンレーザー 陸墨 SK(新潟精機) 79857665 GMW-H360V1 グリーンレーザー 陸墨 SK(新潟精機) 79857665 GMW-H360V1 グリーンレーザー 陸墨 SK(新潟精機) 79857665 GMW-H360V1 グリーンレーザー 陸墨 SK(新潟精機) 79857665

グリーンレーザー 陸墨

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79857665 品番GMW-H360V1
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

水平振り抜く緑の一閃です。
緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。
360°水平ラインが出ます。
垂直120°同時放射モードを搭載しています。

用途レーザー墨出し器に トラスコ品番568-0110 セット内容L字ベース、収納バッグ 材質本体:ABS、L字ベース:ナイロン、磁石:ネオジム磁石 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)520 自動補正範囲±3° ライン幅(mm)5mで3以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする