04Z101558 35MPa用ホースリール スーパー工業 79857928

04Z101558 35MPa用ホースリール スーパー工業 79857928
04Z101558 35MPa用ホースリール スーパー工業 79857928
04Z101558 35MPa用ホースリール スーパー工業 79857928

35MPa用ホースリール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79857928
品番
04Z101558
参考基準価格(税別)¥114,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

高圧ホースの送り出し巻き取り作業がスムーズに行えます。
車輪付きで移動も簡単です。
接続用高圧ホース1m付です。
(AR-9 3/8 メスカプラー付)
散水ノズルです。

トラスコ品番
667-4164
幅(mm)
605
高さ(mm)
681
奥行(mm)
582

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする