※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 芯棒打込式アンカー
ファスニングパック ルーティアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M6
材質
ステンレス
注文コード
79858110
品番
SC-645 A-051
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途
建設工事、電気工事、器具の取付など
トラスコ品番
552-0443
材質
ステンレス
全長(mm)
45
ねじ径
M6
下穴径(Φmm)
6.4
ねじ長さ(mm)
15
埋め込み深さ(mm)
30以上
適合材
コンクリート
使用厚さ(mm)
5(最大)
最大引張荷重(kN)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/[[MM2]]時の値です。