※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 架台/スタンド/ホルダー類
サンプラテックの ボトルトレー
卓上試薬瓶ホルダー 3型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79858916
品番
2394
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途
500ml瓶の整列保管に最適です。
トラスコ品番
557-6113
材質
ポリ塩化ビニル/PVC
幅(mm)
300
サイズ
(呼称)3型
高さ(mm)
80
奥行(mm)
100
内寸法(mm)
(円筒)82Φ×80H