※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 架台/スタンド/ホルダー類
サンプラテックの ボトルトレー
卓上試薬瓶ホルダー 4型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79858925
品番
2395
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途
500ml瓶の整列保管に最適です。
トラスコ品番
557-6121
材質
ポリ塩化ビニル
幅(mm)
200
サイズ
4型
高さ(mm)
80
奥行(mm)
200
内寸法(mm)
(円筒)82Φ×80H