スイデン
スイデンの 換気/設備用品
スイデンの 集塵機
スイデンの 集塵機アクセサリー
集塵機用フィルター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79858977
品番
2225003000
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
バスケットに入れる
ヒュームコレクターSFC-M600-1Vの天板を開け、上面に置き固定するだけで簡単に設置できます。
用途
排気をよりクリーンに。
付属品
HEPAフィルター押え金具×4
トラスコ品番
556-1192
適合機種
SFC-M600
本体寸法(mm)奥行
380
本体寸法(mm)高さ
95
本体寸法(mm)幅
380