320E-UR100 プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ ハンマーキャスター 79859065 320E-UR100 プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ ハンマーキャスター 79859065

プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79859065 品番320E-UR100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。

トラスコ品番814-2073 材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン(熱可塑製)、ホイール:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)27 固定方法(車輪)ナット 取付高H(mm)122 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)32 許容荷重(daN)60 旋回半径r(mm)83 取付座A(mm)100 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)82 取付座B(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする