※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79859214
品番
GUJ-75S
参考基準価格(税別)
¥3,208
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
247-4236
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
82×82
ストッパー
あり
取付高H(mm)
103
取付ピッチY(mm)
63
取付穴径P(mm)
9.5
許容荷重(daN)
100
車輪径D(Φmm)
75
取付ピッチX(mm)
63