※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター”Gシリーズ”(ナイロン(黒)車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79859230
品番
G-38BNS
参考基準価格(税別)
¥332
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
軽量用台車
トラスコ品番
364-0488
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ナイロン(黒)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
16
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
46×38
ストッパー
あり
取付高H(mm)
50
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
5.3
許容荷重(daN)
28
車輪径D(Φmm)
38
取付ピッチX(mm)
36