WEJ-150 プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在 ユーエイキャスター 79859248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WEJ-150 プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在 ユーエイキャスター 79859248
WEJ-150 プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在 ユーエイキャスター 79859248
WEJ-150 プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在 ユーエイキャスター 79859248

プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79859248
品番
WEJ-150
参考基準価格(税別)¥6,008販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。

用途
重量物の運搬に。
トラスコ品番
364-3617
材質
金具:スチール
材質(車輪)
導電ゴム(B入)
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
120×120
取付高H(mm)
198
取付ピッチY(mm)
94~87
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
200
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
94~87

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする