インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 容器・ひしゃく
インダストリーコーワの 塗料用ボトル
空缶無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79859309
品番
11078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
塗料の小分けに使用します。
トラスコ品番
806-6304
材質
ブリキ
幅(mm)
122
色
シルバー
高さ(mm)
165
タイプ
1L角口径40mm
奥行(mm)
65
容量(L)
1
注意
※塗料用以外に使用しないでください。
※「水」などを入れた場合さび(漏れる)る恐れがあります。