インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 容器・ひしゃく
インダストリーコーワの 塗料用ボトル
空缶無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79859318
品番
11096
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
塗料の小分けに使用します。
トラスコ品番
806-6146
材質
ブリキ
幅(mm)
238
色
シルバー
高さ(mm)
350
タイプ
4L角口径40mm
奥行(mm)
238
容量(L)
4
注意
※塗料用以外に使用しないでください。
※「水」などを入れた場合さび(漏れる)る恐れがあります。