※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VC-S14-04 キャップ(ステンレス) フローバル 79860036 VC-S14-04 キャップ(ステンレス) フローバル 79860036

キャップ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79860036 品番 VC-S14-04
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

ステンレス配管に対応しています。
建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番836-5224 材質ステンレス(SCS14A(SUS316)) 寸法H(mm)21 寸法D(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする