PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の コンプレッサー
PROXXON(プロクソン)の パッケージ型コンプレッサー
コンプレッサー用アクセサリー ノズル4点セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79860447
品番
E1301
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
コンプレッサー用オプション。
用途
コンプレッサーのアクセサリー用に
トラスコ品番
420-5671
セット内容
ボール針、CTV5山24(自転車ノズル)、テーパーノズル、エアーダスター
幅(mm)
8
高さ(mm)
52
奥行(mm)
8