井上工具
井上工具の ヘラ/盛板/コテ
井上工具の ヘラ
井上工具の プラスチックヘラ
カーボンはがしヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79860727
品番
17038
参考基準価格(税別)
¥348
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
用途
フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
トラスコ品番
538-8061
材質
ポリアミド炭素入り
形状
ブラック
全長(mm)
150
刃長(mm)
45
刃幅(mm)
10
刃厚(mm)
0.4