カーボンはがしヘラ段付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79860736 品番 17039
参考基準価格(税別)¥348 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。

用途
フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
トラスコ品番538-8059 材質ポリアミド炭素入り 形状ブラック 全長(mm)153 刃長(mm)45 刃幅(mm)15 刃厚(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする