マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
ピボットアングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79860770
品番
81001215
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
270°までの角度でワーク固定します。
マグネット底面/側面の2面を吸着させてワークを立て任意の角度固定が可能です。
平面、曲面のあるワークも吸着可能です。
用途
多様な角度固定が必要なワーク保持に。
トラスコ品番
441-9208
幅(mm)
39
高さ(mm)
216
奥行(mm)
216
吸着力(N)
83
材質(磁石)
ネオジム
保持角度(°)
0〜270