TRUSCO
TRUSCOの 溶接面・遮光メガネ
TRUSCOの 遮光シールド(防災面)
TRUSCOの 防災面かぶり型
ヘルメット取付型大型防災面 (前面プレートあり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
替レンズ
LFS-GN
注文コード
79860910
品番
LFSW-GN
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
替レンズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耳まで覆う大型防災面のため、顔だけでなく耳まで保護できます。
アダプター併用でさまざまなヘルメットに取付可能です。
正面が平らな角型レンズです。
用途
化学工場・薬品・グラインダー作業。
適合
【適合ヘルメット形状】MP型・野球帽型・アメリカン型
トラスコ品番
533-4258
材質
金具:スチール、レンズ:アクリル
タイプ
前面プレートあり
レンズ色
グリーン
レンズ厚さ(mm)
2
サイズ(mm)
【面サイズ 縦×横】225×480
替レンズ
LFS-GN
装着方法
ヘルメット取付
レンズ濃度
#5(上)、#4(下)
注意
※別売の受金具(LFSAYまたはLFSAU)が必要です。