ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの 防爆型ライト
防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 標準セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79861068
品番
99
参考基準価格(税別)
¥67,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品
スモークカッタープラグクリップ装備バッテリー標準充電器ACアダプターアルカリ乾電池ホルダー
トラスコ品番
561-4044
材質
スーパータフナイロン樹脂
全長(mm)
179
色
レッド
保護等級
IPX6
外径(mm)
59
明るさ(Lm)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
10