2004000008866 エンジンクリーナーガン アストロプロダクツ 79861865 2004000008866 エンジンクリーナーガン アストロプロダクツ 79861865 2004000008866 エンジンクリーナーガン アストロプロダクツ 79861865 2004000008866 エンジンクリーナーガン アストロプロダクツ 79861865 2004000008866 エンジンクリーナーガン アストロプロダクツ 79861865

エンジンクリーナーガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79861865 品番2004000008866
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,384
トラスコ品番215-1237 全長(mm)410 空気消費量(L/min)85 使用空気圧力(MPa)0.62 ノズル長(mm)250 ホース長さ(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする