アストロプロダクツ
アストロプロダクツの エアーガン・スプレーノズル
アストロプロダクツの 引き金式エアーダスターガン
エアスプレーガン 下CUP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79862179
品番
2008000007300
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,294
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
214-9505
空気消費量(L/min)
164
使用空気圧力(MPa)
0.3
カップ容量(mL)
600
ねじサイズ
R1/4
ノズル径(Φmm)
1.5