おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の すべり止め軍手
ソフキャッチ エクストリームウォームオールコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79863457
品番
A-367-LL
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
パイル編みと裏起毛のダブル保温です。
防水、防風機能で手を水、汚れ、風から守ります。
耐油性に優れ、摩耗に強いです。
トラスコ品番
161-5196
サイズ
LL
全長(cm)
27
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22
用途
雪かき、寒冷地での作業、DIYなどに。
材質
手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック×イエロー
ゲージ数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応