ダイキン工業
ダイキン工業の 内装商品
ダイキン工業の 番線・針金(ワイヤー)
ダイキン工業の 有刺鉄線
手動操作弁(ねじ取付形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79864586
品番
DMO43T034C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。
高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
トラスコ品番
101-6644
取付方式
ねじ
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
25
最高使用圧力(MPa)
13.7
作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
RoHS指令(10物質対応)
対応