ライフナビ
ライフナビの 厨房機器・設備・調理機械
ライフナビの 搬送機器類
ライフナビの キッチンワゴン/サービスワゴン
テーブルワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79864674
品番
15132
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
丈夫でお手入れのしやすいプラスチック製ワゴンです。
フラット天板でキッチンサイドのちょい置きに便利です。
バスケット棚にはA4サイズが収納できます。
工具不要、簡単組み立て式です。
用途
キッチンやデスクサイドの収納に。
トラスコ品番
399-1484
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×290×673
段数
3段
RoHS指令(10物質対応)
対応