ドアクローザ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79864699 品番 S7002-N01
参考基準価格(税別)¥12,354 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70°〜120°まで設定可能です。

用途開戸用。 トラスコ品番131-7931 材質亜鉛ダイカスト 幅(mm)230 シルバー 高さ(mm)116 奥行(mm)245 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)45以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする