NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 引戸金具・折戸金具
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 引戸用ドアクローザー
ドアクローザ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79864708
品番
S7003-N01
参考基準価格(税別)
¥20,174
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70°〜120°まで設定可能です。
用途
開戸用。
トラスコ品番
131-6371
材質
亜鉛ダイカスト
幅(mm)
230
色
シルバー
高さ(mm)
116
奥行(mm)
245
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
65以下