曜日別特売
KRT63-20 防雨型 ポッキン 三ッ口 15A VCT 3×1.25 KOWA(宏和工業) 79864815

KRT63-20 防雨型 ポッキン 三ッ口 15A VCT 3×1.25 KOWA(宏和工業) 79864815
KRT63-20 防雨型 ポッキン 三ッ口 15A VCT 3×1.25 KOWA(宏和工業) 79864815

防雨型 ポッキン 三ッ口 15A VCT 3×1.25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)20
内容量1個注文コード79864815品番KRT63-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

耐寒性に優れた柔らかいコード。

用途
<プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:15~60N(1.53~6.12kg)の範囲であること。
<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。
<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1250Vに1分間または1500Vに1秒間耐えること。(極性を異にする充電部間)
<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。
<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)
長さ(m)
20
仕様
三ツ口
材質
塩化ビニル樹脂
色
緑
電流(A)
15
電圧(V)
125
接続
圧着接続
刃厚(mm)
【刃受】0.6【栓刃】1.5
被覆
二重被覆
使用場所
屋外防雨型
入数(個)
1
耐電圧(V)
1500
注意
※合計1500W以下で使用すること。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする