2003000002027 ピックアップトラックボックス アストロプロダクツ 79864857 2003000002027 ピックアップトラックボックス アストロプロダクツ 79864857

ピックアップトラックボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79864857 品番2003000002027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,830

大容量の多目的アルミボックスです。
軽トラックの荷台にジャストサイズです。

用途
軽トラックの荷台に設置して使用。
道具の整理や工具の収納に。
トラスコ品番481-7575 材質アルミニウム 寸法(mm)L:64 シルバー 差込角(mm)12.7 容量(L)約151 寸法h1(mm)12.2 寸法h2(mm)48 外寸法・幅(mm)1235 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)385 FINE U-NUT適合サイズM50×1.5 有効内寸法・奥行(mm)340 有効内寸法・高さ(mm)375 有効内寸法・幅(mm)1185
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする