コアラグリップ 防水・防カビテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79865286 品番 KG-11
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護します。
丈夫なPVC素材で汚れの侵入をしっかり防ぎます。
柔軟で曲げに強く、中線付きで使いやすいです。
ベトベトが残らないです。
ハサミで自由にカットできます。

用途
すき間の保護による掃除労力の軽減および防カ
すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビ
取り切れないパッキンのカビ隠し(白色)、保護
ひび割れ等のすき間の保護、隠しビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護
付属品スクレイパー1個 トラスコ品番507-0712 材質ポリ塩化ビニル(テープ)、粘着剤(アクリル系) 幅(mm)36 厚さ(mm)1 ホワイト タイプ片面 長さ(m)3.2 使用温度範囲(℃)5〜40 紙管内径(mm)28 最大テープ外径(Φmm)86
注意
※長期間の仕様や使用面によっては、剥がす際に接着成分が剥離する場合がございます。
※この場合、手などでこすってきれいに落とすことができます。
※薬品等を使用しないでください。
※接着面に触るほど接着力が低下しますので、ご注意ください。
※剥がした際に表面を傷める恐れがありますので、あらかじめお確かめの上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする