Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の オフィス機器
Denka(デンカ)の ラベルライター
Denka(デンカ)の テプラ
表示テープ”カラリヤンラベル”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
79865304
品番
595CLABEL-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。
表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
テープ長さ(m)
25
用途
注意喚起ラベル
トラスコ品番
544-6591
材質
基材:クラフト紙+ポリエチレン(PE)フィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.12
容量
1巻:150枚
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
3.5
表示内容
FRGILE HANDLE WITH CARE(壊れもの 取扱注意)
RoHS指令(10物質対応)
対応