FU-RE-OR4 防炎性フィルム”フラーレ”(防虫タイプ) アキレス 79865347 FU-RE-OR4 防炎性フィルム”フラーレ”(防虫タイプ) アキレス 79865347

防炎性フィルム”フラーレ”(防虫タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79865347 品番 FU-RE-OR4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

消防法施行令第4条の3に適合しています。
工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。

用途防炎性能・防虫効果を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。 トラスコ品番455-6992 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ロールタイプ 幅(mm)1370 厚さ(mm)1 オレンジ 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎、防虫
注意
※この原理による防虫効果は光に集まる習性のある昆虫にのみ有効です。熱や臭気などに集まる虫には効果がありません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする