大見工業
大見工業の チップ
大見工業の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
大見工業の 特殊形状
超硬面取りカッター(非鉄用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79865469
品番
CC10-ST10-90
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
用途
スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工
トラスコ品番
371-7045
材質
超硬合金
全長(mm)
93
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
10
最大面取径(Φmm)
10
最小面取径(Φmm)
2.5