MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 内装商品
MK(丸喜金属本社)の 番線・針金(ワイヤー)
MK(丸喜金属本社)の 有刺鉄線
ステンレス アムレット1型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79865487
品番
TAMTH115SI
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
防犯に最適です。
スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です。
商品後方からだけでなく、商品正面からの取り付けも可能です。
天井付け、正面付けが可能です。
用途
防犯、忍び返しとして。
付属品
ステンレス(SUS410)コンクリートねじ:3本
トラスコ品番
144-1599
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
色
シルバー
高さ(mm)
115
注意
※先端は鋭利な形状となっております。お取扱には充分にお気おつけ下さい。