GMT-30CKD 金曲尺 快段目盛 厚手広巾 SK(新潟精機) 79865566 GMT-30CKD 金曲尺 快段目盛 厚手広巾 SK(新潟精機) 79865566 GMT-30CKD 金曲尺 快段目盛 厚手広巾 SK(新潟精機) 79865566 GMT-30CKD 金曲尺 快段目盛 厚手広巾 SK(新潟精機) 79865566 GMT-30CKD 金曲尺 快段目盛 厚手広巾 SK(新潟精機) 79865566

金曲尺 快段目盛 厚手広巾

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79865566 品番 GMT-30CKD
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。
衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。
数字が大きく見やすい、くり返し数字です。
内側には内基準目盛付です。

用途寸法測定、直角確認に 仕様セフティロープ取付穴:有 トラスコ品番420-3951 材質本体:ステンレス 寸法(mm)長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x20x2.0 タイプ角部:同厚 直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面) 表目盛(cm)長手・外30内25(内基準)、妻手・外15内10(内基準) 裏目盛(cm)長手・外30内25(内基準)、妻手・外15内10(内基準) 長さ許容差(mm)300で±0.2 呼び寸法(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする