MBTK5371 ダイヤモンドバーメタリッジバー 軸径6MM ニューレジストン 79866056 MBTK5371 ダイヤモンドバーメタリッジバー 軸径6MM ニューレジストン 79866056 MBTK5371 ダイヤモンドバーメタリッジバー 軸径6MM ニューレジストン 79866056 MBTK5371 ダイヤモンドバーメタリッジバー 軸径6MM ニューレジストン 79866056 MBTK5371 ダイヤモンドバーメタリッジバー 軸径6MM ニューレジストン 79866056

ダイヤモンドバーメタリッジバー 軸径6MM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79866056 品番 MBTK5371
参考基準価格(税別)¥24,633 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用しているため、耐久性に優れています。
砂噛みも一発除去できる研削力があります。
一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。
従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。
極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。
変形摩耗せず、刃こぼれしません。
形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。

用途FC ネズミ鋳鉄・FCD ダクタイル鋳鉄・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。 トラスコ品番228-1788 軸径(Φmm)6 形状ツクシ 粒度(#)25 全長(mm)60 タイプR3.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 軸長(mm)35 刃長(mm)25 刃径(Φmm)16
注意
※一般鋼・ステンレス鋼など鉄鋼材料には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする